Cubispot - DELTA 3 BOULANGERIE Ø21 3 X 45W 3 X 4855Lm 28° NOIR - 607B222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4432 lm
couleur du boîtier/corps - noir
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673091668
Réf. Sonepar
00553309166
Réf. Fournisseur
607B222
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
couleur du boîtier/corps:
noir
pays de fabrication:
FRANCE
DELTA 3 BOULANGERIE Ø21 3 X 45W 3 X 4855Lm 28° NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


