Cubispot - DELTA 3 BOULANGERIE Ø21 3 X 45W 3 X 4855Lm 42° NOIR - 607B232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4432 lm
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673091637
Réf. Sonepar
00553309163
Réf. Fournisseur
607B232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
couleur du boîtier/corps:
noir
DELTA 3 BOULANGERIE Ø21 3 X 45W 3 X 4855Lm 42° NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


