Cubispot - DELTA 3 BOULANGERIE Ø21 3 X 45W 3 X 4855Lm 57° NOIR - 607B242

CopieCopie
Cubispot - DELTA 3 BOULANGERIE Ø21  3 X 45W 3 X 4855Lm 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673091606

Réf. Sonepar

00553309160

Réf. Fournisseur

607B242

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

couleur du boîtier/corps:

noir

DELTA 3 BOULANGERIE Ø21 3 X 45W 3 X 4855Lm 57° NOIR

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot