Cubispot - DELTA 3 IRC80 DALI 3 X 39W 3 X 5723Lm 4000°K 28° NOIR - 6033742

CopieCopie
Cubispot - DELTA 3 IRC80 DALI  3 X 39W 3 X 5723Lm 4000°K 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673088576

Réf. Sonepar

00553308857

Réf. Fournisseur

6033742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

DELTA 3 IRC80 DALI 3 X 39W 3 X 5723Lm 4000°K 28° NOIR