Cubispot - DELTA 3 IRC80 DALI 3 X 39W 3 X 5723Lm 4000°K 42° BLANC - 6033841

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673088620
Réf. Sonepar
00553308862
Réf. Fournisseur
6033841
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DELTA 3 IRC80 DALI 3 X 39W 3 X 5723Lm 4000°K 42° BLANC


