Cubispot - DELTA 3 IRC90 3 X 19W 3 X 2105Lm 4000°K 23° NOIR - 6172142

CopieCopie
Cubispot - DELTA 3 IRC90  3 X 19W 3 X 2105Lm 4000°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673089207

Réf. Sonepar

00553308920

Réf. Fournisseur

6172142

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

noir

DELTA 3 IRC90 3 X 19W 3 X 2105Lm 4000°K 23° NOIR

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot