Cubispot - DELTA 3 IRC90 3 X 27W 3 X 2685Lm 3000°K 49° BLANC - 6172731

CopieCopie
Cubispot - DELTA 3 IRC90  3 X 27W 3 X 2685Lm 3000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673089252

Réf. Sonepar

00553308925

Réf. Fournisseur

6172731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

DELTA 3 IRC90 3 X 27W 3 X 2685Lm 3000°K 49° BLANC

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot