Cubispot - DELTA 3 IRC90 3 X 27W 3 X 2685Lm 3000°K 49° GRIS - 6172735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673089276
Réf. Sonepar
00553308927
Réf. Fournisseur
6172735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


