Non retournable

Cubispot - DELTA 3 POISSONNERIE 3 X 39W 3 X 4620Lm 28° BLANC - 607PO21

CopieCopie
Cubispot - DELTA 3 POISSONNERIE  3 X 39W 3 X 4620Lm 28° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673091835

Réf. Sonepar

00553309183

Réf. Fournisseur

607PO21

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

pays de fabrication:

FRANCE

DELTA 3 POISSONNERIE 3 X 39W 3 X 4620Lm 28° BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot