Cubispot - DELTA 3 POISSONNERIE 3 X 39W 3 X 4620Lm 57° GRIS - 607PO45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4218 lm
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673091798
Réf. Sonepar
00553309179
Réf. Fournisseur
607PO45
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
DELTA 3 POISSONNERIE 3 X 39W 3 X 4620Lm 57° GRIS
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


