Cubispot - DELTA 4 ART IRC98 4 X 39W 4 X 4045Lm 28° NOIR - 606AR22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3693 lm
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673096588
Réf. Sonepar
00553309658
Réf. Fournisseur
606AR22
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3693 lm
couleur du boîtier/corps:
noir
DELTA 4 ART IRC98 4 X 39W 4 X 4045Lm 28° NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


