Non retournable

Cubispot - DELTA 4 ART IRC98 4 X 39W 4 X 4045Lm 42° GRIS - 606AR35

CopieCopie
Cubispot - DELTA 4 ART IRC98  4 X 39W 4 X 4045Lm 42° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3693 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673096564

Réf. Sonepar

00553309656

Réf. Fournisseur

606AR35

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3693 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

DELTA 4 ART IRC98 4 X 39W 4 X 4045Lm 42° GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot