Cubispot - DELTA 4 ART IRC98 4 X 39W 4 X 4045Lm 42° NOIR - 606AR32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3693 lm
couleur du boîtier/corps - noir
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673096557
Réf. Sonepar
00553309655
Réf. Fournisseur
606AR32
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3693 lm
couleur du boîtier/corps:
noir
pays de fabrication:
FRANCE
DELTA 4 ART IRC98 4 X 39W 4 X 4045Lm 42° NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


