Cubispot - DELTA 4 ART IRC98 4 X 39W 4 X 4045Lm 57° NOIR - 606AR42

CopieCopie
Cubispot - DELTA 4 ART IRC98  4 X 39W 4 X 4045Lm 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3693 lm

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673096526

Réf. Sonepar

00553309652

Réf. Fournisseur

606AR42

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3693 lm

couleur du boîtier/corps:

noir

DELTA 4 ART IRC98 4 X 39W 4 X 4045Lm 57° NOIR