Non retournable

Cubispot - DELTA 4 BOUCHERIE 4 X 45W 4 X 3181Lm 28° BLANC - 606BC21

CopieCopie
Cubispot - DELTA 4 BOUCHERIE  4 X 45W 4 X 3181Lm 28° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2904 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673096120

Réf. Sonepar

00553309612

Réf. Fournisseur

606BC21

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2904 lm

pays de fabrication:

FRANCE

DELTA 4 BOUCHERIE 4 X 45W 4 X 3181Lm 28° BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot