Cubispot - DELTA 4 BOUCHERIE 4 X 45W 4 X 3181Lm 42° BLANC - 606BC31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2904 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673096090
Réf. Sonepar
00553309609
Réf. Fournisseur
606BC31
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2904 lm
pays de fabrication:
FRANCE
DELTA 4 BOUCHERIE 4 X 45W 4 X 3181Lm 42° BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


