Cubispot - DELTA 4 BOUCHERIE 4 X 45W 4 X 3181Lm 42° NOIR - 606BC32

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2904 lm
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673096106
Réf. Sonepar
00553309610
Réf. Fournisseur
606BC32
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2904 lm
couleur du boîtier/corps:
noir
DELTA 4 BOUCHERIE 4 X 45W 4 X 3181Lm 42° NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


