Cubispot - DELTA 4 BOUCHERIE 4 X 45W 4 X 3181Lm 57° BLANC - 606BC41

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2904 lm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673096069
Réf. Sonepar
00553309606
Réf. Fournisseur
606BC41
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2904 lm
pays de fabrication:
FRANCE
DELTA 4 BOUCHERIE 4 X 45W 4 X 3181Lm 57° BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


