Cubispot - DELTA 4 BOUCHERIE 4 X 45W 4 X 3181Lm 57° NOIR - 606BC42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2904 lm
couleur du boîtier/corps - noir
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673096076
Réf. Sonepar
00553309607
Réf. Fournisseur
606BC42
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2904 lm
couleur du boîtier/corps:
noir
pays de fabrication:
FRANCE
DELTA 4 BOUCHERIE 4 X 45W 4 X 3181Lm 57° NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


