Cubispot - DELTA 4 BOULANGERIE Ø17 4 X 40W 4 X 3848Lm 23° BLANC - 606B121

CopieCopie
Cubispot - DELTA 4 BOULANGERIE Ø17  4 X 40W 4 X 3848Lm 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673096304

Réf. Sonepar

00553309630

Réf. Fournisseur

606B121

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

DELTA 4 BOULANGERIE Ø17 4 X 40W 4 X 3848Lm 23° BLANC

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot