Cubispot - DELTA 4 BOULANGERIE Ø17 4 X 40W 4 X 3848Lm 23° GRIS - 606B125

CopieCopie
Cubispot - DELTA 4 BOULANGERIE Ø17  4 X 40W 4 X 3848Lm 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673096328

Réf. Sonepar

00553309632

Réf. Fournisseur

606B125

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

DELTA 4 BOULANGERIE Ø17 4 X 40W 4 X 3848Lm 23° GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot