Cubispot - DELTA 4 BOULANGERIE Ø17 4 X 40W 4 X 3848Lm 23° NOIR - 606B122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3848 lm
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673096311
Réf. Sonepar
00553309631
Réf. Fournisseur
606B122
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3848 lm
couleur du boîtier/corps:
noir
DELTA 4 BOULANGERIE Ø17 4 X 40W 4 X 3848Lm 23° NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


