Cubispot - DELTA 4 BOULANGERIE Ø17 4 X 40W 4 X 3848Lm 37° BLANC - 606B131

CopieCopie
Cubispot - DELTA 4 BOULANGERIE Ø17  4 X 40W 4 X 3848Lm 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673096274

Réf. Sonepar

00553309627

Réf. Fournisseur

606B131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

DELTA 4 BOULANGERIE Ø17 4 X 40W 4 X 3848Lm 37° BLANC