Cubispot - DELTA 4 BOULANGERIE Ø17 4 X 40W 4 X 3848Lm 49° GRIS - 606B145

CopieCopie
Cubispot - DELTA 4 BOULANGERIE Ø17  4 X 40W 4 X 3848Lm 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3848 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673096267

Réf. Sonepar

00553309626

Réf. Fournisseur

606B145

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

DELTA 4 BOULANGERIE Ø17 4 X 40W 4 X 3848Lm 49° GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot