Cubispot - DELTA 4 BOULANGERIE Ø21 4 X 45W 4 X 4855Lm 28° GRIS - 606B225

CopieCopie
Cubispot - DELTA 4 BOULANGERIE Ø21  4 X 45W 4 X 4855Lm 28° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673096236

Réf. Sonepar

00553309623

Réf. Fournisseur

606B225

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

DELTA 4 BOULANGERIE Ø21 4 X 45W 4 X 4855Lm 28° GRIS

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot