Cubispot - DELTA 4 BOULANGERIE Ø21 4 X 45W 4 X 4855Lm 42° GRIS - 606B235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4432 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673096205
Réf. Sonepar
00553309620
Réf. Fournisseur
606B235
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
DELTA 4 BOULANGERIE Ø21 4 X 45W 4 X 4855Lm 42° GRIS
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


