Cubispot - DELTA 4 BOULANGERIE Ø21 4 X 45W 4 X 4855Lm 57° BLANC - 606B241

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4432 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673096151
Réf. Sonepar
00553309615
Réf. Fournisseur
606B241
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
DELTA 4 BOULANGERIE Ø21 4 X 45W 4 X 4855Lm 57° BLANC
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


