Cubispot - DELTA 4 BOULANGERIE Ø21 4 X 45W 4 X 4855Lm 57° NOIR - 606B242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4432 lm
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673096168
Réf. Sonepar
00553309616
Réf. Fournisseur
606B242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
couleur du boîtier/corps:
noir
DELTA 4 BOULANGERIE Ø21 4 X 45W 4 X 4855Lm 57° NOIR
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


