Cubispot - DELTA 4 IRC80 4 X 19W 4 X 2407Lm 3500°K 37° GRIS - 6062055

CopieCopie
Cubispot - DELTA 4 IRC80  4 X 19W 4 X 2407Lm 3500°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673092214

Réf. Sonepar

00553309221

Réf. Fournisseur

6062055

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DELTA 4 IRC80 4 X 19W 4 X 2407Lm 3500°K 37° GRIS