Cubispot - DELTA 4 IRC80 4 X 19W 4 X 2455Lm 4000°K 23° NOIR - 6062142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2239 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673092269
Réf. Sonepar
00553309226
Réf. Fournisseur
6062142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2239 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


