Cubispot - DELTA 4 IRC80 4 X 39W 4 X 5723Lm 4000°K 42° BLANC - 6063841

CopieCopie
Cubispot - DELTA 4 IRC80  4 X 39W 4 X 5723Lm 4000°K 42° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5695 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673092610

Réf. Sonepar

00553309261

Réf. Fournisseur

6063841

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5695 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DELTA 4 IRC80 4 X 39W 4 X 5723Lm 4000°K 42° BLANC

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot