Cubispot - DELTA 4 IRC80 DALI 4 X 19W 4 X 2407Lm 3500°K 23° BLANC - 6252151

CopieCopie
Cubispot - DELTA 4 IRC80 DALI  4 X 19W 4 X 2407Lm 3500°K 23° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673093150

Réf. Sonepar

00553309315

Réf. Fournisseur

6252151

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

DELTA 4 IRC80 DALI 4 X 19W 4 X 2407Lm 3500°K 23° BLANC