Cubispot - DELTA 4 IRC80 DALI 4 X 19W 4 X 2407Lm 3500°K 23° GRIS - 6252155

CopieCopie
Cubispot - DELTA 4 IRC80 DALI  4 X 19W 4 X 2407Lm 3500°K 23° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2220 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Suspensions Leds

EAN

3663673093174

Réf. Sonepar

00553309317

Réf. Fournisseur

6252155

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2220 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DELTA 4 IRC80 DALI 4 X 19W 4 X 2407Lm 3500°K 23° GRIS