Cubispot - DELTA 4 IRC80 DALI 4 X 27W 4 X 3134Lm 3000°K 37° BLANC - 6252831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2932 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
EAN
3663673093273
Réf. Sonepar
00553252831
Réf. Fournisseur
6252831
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2932 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6252831
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Delta 4 irc80 dali 4 x 27w 4 x 3134lm 3000°k 37° blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


