Cubispot - DELTA 4 IRC80 DALI 4 X 27W 4 X 3134Lm 3000°K 37° GRIS - 6252835

CopieCopie
Cubispot - DELTA 4 IRC80 DALI  4 X 27W 4 X 3134Lm 3000°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673093297

Réf. Sonepar

00553252835

Réf. Fournisseur

6252835

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6252835

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Delta 4 irc80 dali 4 x 27w 4 x 3134lm 3000°k 37° gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot