Cubispot - DELTA 4 IRC80 DALI 4 X 27W 4 X 3134Lm 3000°K 37° NOIR - 6252832

CopieCopie
Cubispot - DELTA 4 IRC80 DALI  4 X 27W 4 X 3134Lm 3000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2932 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673093280

Réf. Sonepar

00553252832

Réf. Fournisseur

6252832

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2932 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6252832

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Delta 4 irc80 dali 4 x 27w 4 x 3134lm 3000°k 37° noir

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot