Non retournable

Cubispot - DELTA 4 IRC80 DALI 4 X 27W 4 X 3291Lm 4000°K 37° NOIR - 6252842

CopieCopie
Cubispot - DELTA 4 IRC80 DALI  4 X 27W 4 X 3291Lm 4000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673093310

Réf. Sonepar

00553252842

Réf. Fournisseur

6252842

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6252842

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Delta 4 irc80 dali 4 x 27w 4 x 3291lm 4000°k 37° noir

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot