Cubispot - DELTA 4 IRC80 DALI 4 X 27W 4 X 3291Lm 4000°K 37° BLANC - 6252841

CopieCopie
Cubispot - DELTA 4 IRC80 DALI  4 X 27W 4 X 3291Lm 4000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673093303

Réf. Sonepar

00553252841

Réf. Fournisseur

6252841

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6252841

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Delta 4 irc80 dali 4 x 27w 4 x 3291lm 4000°k 37° blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot