Cubispot - DELTA 4 IRC80 DALI 4 X 27W 4 X 3291Lm 4000°K 37° GRIS - 6252845

CopieCopie
Cubispot - DELTA 4 IRC80 DALI  4 X 27W 4 X 3291Lm 4000°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673093327

Réf. Sonepar

00553252845

Réf. Fournisseur

6252845

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6252845

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Delta 4 irc80 dali 4 x 27w 4 x 3291lm 4000°k 37° gris

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot