Cubispot - DELTA 4 IRC80 DALI 4 X 40W 4 X 4471Lm 3500°K 49° GRIS - 6254055

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673093716
Réf. Sonepar
00553309371
Réf. Fournisseur
6254055
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DELTA 4 IRC80 DALI 4 X 40W 4 X 4471Lm 3500°K 49° GRIS


