Cubispot - DELTA 4 IRC80 DALI 4 X 40W 4 X 4562Lm 4000°K 49° BLANC - 6254041

CopieCopie
Cubispot - DELTA 4 IRC80 DALI  4 X 40W 4 X 4562Lm 4000°K 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673093662

Réf. Sonepar

00553309366

Réf. Fournisseur

6254041

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DELTA 4 IRC80 DALI 4 X 40W 4 X 4562Lm 4000°K 49° BLANC