Cubispot - DELTA 4 IRC90 4 X 19W 4 X 2003Lm 3000°K 37° GRIS - 6202035

CopieCopie
Cubispot - DELTA 4 IRC90  4 X 19W 4 X 2003Lm 3000°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673094010

Réf. Sonepar

00553202035

Réf. Fournisseur

6202035

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DELTA 4 IRC90 4 X 19W 4 X 2003Lm 3000°K 37° GRIS