Non retournable

Cubispot - DELTA 4 IRC90 4 X 19W 4 X 2063Lm 3500°K 37° GRIS - 6202055

CopieCopie
Cubispot - DELTA 4 IRC90  4 X 19W 4 X 2063Lm 3500°K 37° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673094072

Réf. Sonepar

00553202055

Réf. Fournisseur

6202055

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6202055

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Delta 4 irc90 4 x 19w 4 x 2063lm 3500°k 37° gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot