Cubispot - DELTA 4 IRC90 4 X 19W 4 X 2063Lm 3500°K 37° BLANC - 6202051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673094058
Réf. Sonepar
00553202051
Réf. Fournisseur
6202051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6202051
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Delta 4 irc90 4 x 19w 4 x 2063lm 3500°k 37° blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


