Cubispot - DELTA 4 IRC90 4 X 19W 4 X 2063Lm 3500°K 37° NOIR - 6202052

CopieCopie
Cubispot - DELTA 4 IRC90  4 X 19W 4 X 2063Lm 3500°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673094065

Réf. Sonepar

00553202053

Réf. Fournisseur

6202052

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6202052

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Delta 4 irc90 4 x 19w 4 x 2063lm 3500°k 37° noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot