Cubispot - DELTA 4 IRC90 4 X 19W 4 X 2105Lm 4000°K 37° BLANC - 6202041

CopieCopie
Cubispot - DELTA 4 IRC90  4 X 19W 4 X 2105Lm 4000°K 37° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673094027

Réf. Sonepar

00553202041

Réf. Fournisseur

6202041

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6202041

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Delta 4 irc90 4 x 19w 4 x 2105lm 4000°k 37° blanc

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot