Cubispot - DELTA 4 IRC90 4 X 19W 4 X 2105Lm 4000°K 37° GRIS - 6202045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673094041
Réf. Sonepar
00553202045
Réf. Fournisseur
6202045
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 6202045
De la gamme de produit : Suspensions leds
Désignation technique:
- Delta 4 irc90 4 x 19w 4 x 2105lm 4000°k 37° gris
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


