Cubispot - DELTA 4 IRC90 4 X 19W 4 X 2105Lm 4000°K 37° NOIR - 6202042

CopieCopie
Cubispot - DELTA 4 IRC90  4 X 19W 4 X 2105Lm 4000°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673094034

Réf. Sonepar

00553202042

Réf. Fournisseur

6202042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 6202042

De la gamme de produit : Suspensions leds

Désignation technique:

  • Delta 4 irc90 4 x 19w 4 x 2105lm 4000°k 37° noir

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot