Cubispot - DELTA 4 IRC90 4 X 27W 4 X 2822Lm 4000°K 49° GRIS - 6202745

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673094225
Réf. Sonepar
00553309422
Réf. Fournisseur
6202745
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DELTA 4 IRC90 4 X 27W 4 X 2822Lm 4000°K 49° GRIS


