Cubispot - DELTA 4 IRC90 4 X 39W 4 X 4669Lm 3000°K 28° GRIS - 6203735

CopieCopie
Cubispot - DELTA 4 IRC90  4 X 39W 4 X 4669Lm 3000°K 28° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673094461

Réf. Sonepar

00553309446

Réf. Fournisseur

6203735

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DELTA 4 IRC90 4 X 39W 4 X 4669Lm 3000°K 28° GRIS

Cubispot

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot